130XL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:130XL-025 SYNCHROBELT
Rubix:875440

Produktdetails : 130XL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 13 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 330,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage