68.0MXL-019 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:68.0MXL-019 SYNCHROBELT
Rubix:875237

Produktdetails : 68.0MXL-019 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 6,8 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Wirklänge (mm) | 172,72 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage