ZRL-M-8M-30-ST-GWG-ALM Zahnflachriemen (Sonder)
Zahnflachriemen (Sonder)
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-8M-30-ST-GWG-ALM
Rubix:129273

Produktdetails : ZRL-M-8M-30-ST-GWG-ALM Zahnflachriemen (Sonder)
Zahnflachriemen Sonderform
Zahnflachriemen Sonderform
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
