HTD-1200-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 1200 AFX
Rubix:1653442
Hersteller:1027349
EAN:4014486955132

Produktdetails : HTD-1200-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
