Referenzen
Optibelt:640 8M 40
Rubix:694989
Hersteller:1020969

Produktdetails : HTD-640-8M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 640 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
