ZRM-T10-660-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T10-660-40
Rubix:61198




Produktdetails : ZRM-T10-660-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 660 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
