ZRM-T10-1110-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 T10 / 1110
Rubix:204085
Hersteller:T10 1110 5077ZA
EAN:4014486086461




Produktdetails : ZRM-T10-1110-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1110 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 111 |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
