ZRM-DT5-600-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 DT5 / 600
Rubix:204006
Hersteller:1950726
EAN:4014486066142
ZRM-DT5-600-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge600 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-600-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge600 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne120
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
13,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage