GTR-14M-1890-90 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-1890-90 FALCON PD
Rubix:1488817
EAN:4051817583336

Produktdetails : GTR-14M-1890-90 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1890 mm |
| Riemenbreite | 90 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.838,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.188,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage