HTD-3850-14M-115 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD143850115
Rubix:871559
EAN:4010858894832




Produktdetails : HTD-3850-14M-115 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4232 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
976,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.162,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage