HTD-600-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-600-5MHP-20
Rubix:667946




Produktdetails : HTD-600-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
