3110021335 Borost Yoga Spa Basic gr B60cm x max.L 15 m Zuschnlfdm
Yoga Soft Step Bodenbelag9 mm 600mm B grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900020894
Rubix:1103218
EAN:4260061894543
Produktdetails : 3110021335 Borost Yoga Spa Basic gr B60cm x max.L 15 m Zuschnlfdm
Bodenbelag Yoga Spa Basic • Geeignet für Nassbereiche innen und außen • Einsatzgebiete: Duschräume, Umkleidekabinen, Saunen, Whirlpools und alle Barfußbereiche in Schwimmbädern • Hervorragendes Drainagesystem, Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab • Rutschhemmend im Nassbereich • Isolation gegen aufsteigende Kälte • Besonders hygienisch: da porenfrei hergestellt • Temperaturbeständig: –40 °C bis +50 °C • Rutschhemmend: nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B. • Einfache Reinigung • Einfaches Zuschneiden für die Verlegung • Recycelbar • Material: Polyethylen • Offene Ausführung • Beständigkeiten: UV-Licht (außer rot), Chlor- und Salzwasser • Barfußbereich • Standardgröße • Funktionelles Design Zuschnitte ab 1 lfm.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | FI |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39189000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ Meter
55,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



