3110020855 Yoga Dome NR Einzelmatte 90 x 120 cm sch
Yoga Dome NR Einzelmatte 90 x 120 cm schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900040086
Rubix:1852539
EAN:4260061898671
Produktdetails : 3110020855 Yoga Dome NR Einzelmatte 90 x 120 cm sch
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic • Für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen geeignet • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Noppen auf der Oberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NR (Naturkautschuk) • Oberfläche: geschlossen/genoppt • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Trittschall • Modulsystem
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39189000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen



