212.038-10 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G3/8 i./a.
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:212.038-10
Rubix:1425361
Hersteller:109637
EAN:4047322387965


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
Dokumente
Produktdetails : 212.038-10 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G3/8 i./a.
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
| Profil | y-winkelsteckverschraubung |
| Anschluss 2 | g 3/8 ag |
| Typ | 212.038-10 |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen