C00841210 Y-Steckverbindung 12 - 10 Pneufit C
Y-Steckverbindung 12 - 10 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:C00841210
Rubix:305701
Hersteller:C00841210

Produktdetails : C00841210 Y-Steckverbindung 12 - 10 Pneufit C
Y-Steckverbindung 12 - 10 Pneufit C
Y-Steckverbindung 12 - 10 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube 10 mm |
| Profil | y |
| Anschluss 2 | stem 12 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | pneufit c y-stück mit ungleichen stutzen 10mm x 12mm |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
