KRT12-03S T-Stück mit Einschraubgewinde
45°-Einschraubwinkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KRT12-03S
Rubix:3078547

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604bd (feuerbeständiges pbt), sus304 (edelstahl), nbr (dichtung), pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 (pt) außengewinde |
Dokumente
Produktdetails : KRT12-03S T-Stück mit Einschraubgewinde
Flammenbeständige One-Touch-Armaturen der Serie KR können in einem weiten Druckbereich vom leichten Unterdruck bis zu einem Druck von 145 PSI eingesetzt werden. Ein spezielles Profil sorgt für eine formschlüssige Abdichtung und einen verringerten Widerstand beim Einführen des Schlauchs. KR-Armaturen sind besonders geeignet für Verrohrungen in beengten Räumen. Gehäuse und Gewindeteil können sich drehen.
KRT, Flammenbeständig, Steckverbindung, Einschraubverzweigung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604bd (feuerbeständiges pbt), sus304 (edelstahl), nbr (dichtung), pom |
| Anschluss 1 | r 3/8 (pt) außengewinde |
| Profil | t-stück (einschraubverzweigung) |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Typ | t-stück mit einschraubgewinde |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen