YPK-400 Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4, MS und POM
Y-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:YPK-400
Rubix:1637434
Hersteller:133414
EAN:4047322478113

Dokumente
Produktdetails : YPK-400 Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4, MS und POM
Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POM. Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | y-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
