TFK 300-212 Kappe 300, IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Kappe 300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFK 300-212
Rubix:1424078
Hersteller:113149
EAN:4047322395397

Dokumente
Produktdetails : TFK 300-212 Kappe 300, IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 498 g |
|---|---|
| Typ | kappe 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
