36.713 Y-Reduzierstutzen, für Schlauch LW 6/8/6 mm, POM
Y-Reduzierstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:36.713
Rubix:1425336
Hersteller:111052
EAN:4047322385411

Dokumente
Produktdetails : 36.713 Y-Reduzierstutzen, für Schlauch LW 6/8/6 mm, POM
Y-ReduzierstutzenPOM für Schlauch LW 6/8/6 . Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | y-reduzierstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
