XPZ962 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPZ962/3VX380 QUAD-POWER 4
Rubix:1900415
Hersteller:964300962
EAN:5414465967849
XPZ962 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge962 mm
Außenlänge975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ962 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge962 mm
Außenlänge975 mm
Zolltarifcode40103900
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen