XPB4250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB4250/5VX1678 QUAD-POWER 4
Rubix:1900611
Hersteller:964504250
EAN:5414465974106
XPB4250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge4250 mm
Außenlänge4272 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB4250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge4250 mm
Außenlänge4272 mm
Zolltarifcode40103900
76,47 exkl. MwSt.
/ Stück
91,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen