XPB1400 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1400 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:864496
Mecaline:XPB1400MC - 889790
Rubix:2975422
Hersteller:889790
EAN:3660338423437

Produktdetails : XPB1400 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1400 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 1400 mm |
| Außenlänge | 1422 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std