2608619269 X-LOCK Trennsch. Multi Material ACS 60 V BF 125x1,0mm gerade

X-Lock Multi-Material-Scheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608619269
Rubix:2127439
EAN:3165140947596
BOS-2608619269 X-LOCK Trennsch. Multi Material ACS 60 V BF 125x1,0mm gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke1 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608619269 X-LOCK Trennsch. Multi Material ACS 60 V BF 125x1,0mm gerade


Mit der X-LOCK Multi Construction Trennscheibe lässt sich praktisch alles schneiden, sodass kein Scheibenwechsel nötig ist. Durch ein spezielles Schleifmittelgemisch ist die Bearbeitung verschiedener Materialien möglich. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Zudem werden Anlauffarben und Gratbildung vermieden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall, Stahl, NE-Metallen, Stein, weichen Fliesen, Marmor und Kunststoff. X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln. Spezifikation: ACS 46 V BF, Durchmesser mm: 125, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 1,6, U/min (Maximaldrehzahl): 12.250, X-LOCK
Trennscheibe X-LOCK gerade Multi Material ACS 60 V BF, 125 x 22,23 x 1 mm

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke1 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung60
Max. Drehzahl80 m/s
Seriepro multi construction
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std