Referenzen
3M:34568
Rubix:1530411
Hersteller:7100198422
EAN:04054596675025

Produktdetails : 34568 Perfect IT Poliertücher
Wischen Sie Politur und Verbundstoffrückstände mit den 3M™ Perfect‐It™ Poliertüchern von den Teilen ab.
Die Poliertücher sind auf die 3M™ Perfect‐It™ Polituren abgestimmt und weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Die kaum fusselnden Tücher verhindern das statische Aufladen beim Reinigen.
Unsere Poliertücher sind auch in feuchtem Zustand reißfest. Für optimales Finish.
Die Poliertücher sind auf die 3M™ Perfect‐It™ Polituren abgestimmt und weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Die kaum fusselnden Tücher verhindern das statische Aufladen beim Reinigen.
Unsere Poliertücher sind auch in feuchtem Zustand reißfest. Für optimales Finish.
Mit den 3M™ Perfect‐It™ Poliertüchern und den 3M™ Perfect‐It™ Polituren beseitigen Sie Politur- und Verbundstoffrückstände von Teilen. Unsere Poliertücher sind weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Das Produkt fusselt kaum und verhindert so das statische Aufladen beim Reinigen.
Stärken
Reinigen ohne statisches Aufladen dank kaum fusselnder Tücher;Zum Abwischen von Politur- und Verbundstoffrückständen von Teilen;Auch in feuchtem Zustand reißfest;Entwickelt zur Verwendung mit dem 3M™ Profi-Poliersystem für die Lackierwerkstatt
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 270x265x390 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2200 g |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | polyester |
| 370 mm | |
| 380 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen