Referenzen
Aventics:2122010120
Rubix:591868
Hersteller:2122010120
EAN:3661475928748

Dokumente
Produktdetails : 2122010120 Winkelverschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std