13.800-6-E Winkelverbinder >value line<, für Schlauch 6/4, MS vern.
Winkelverbinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.800-6-E
Rubix:802991
Hersteller:115239
EAN:4047322182911


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-innen-ø 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 13.800-6-E Winkelverbinder >value line<, für Schlauch 6/4, MS vern.
Winkelverbinder »value line«, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt. Winkelverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-innen-ø 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | winkelverbinder |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage