WS 31-45 Winkelstütze

Winkelstütze WS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:538749
Rubix:3834180
Hersteller:WS 31-45°
EAN:4048962265941
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typwinkelstütze

Produktdetails : WS 31-45 Winkelstütze


Winkelstütze für stabile Konstruktionen
• Konstruktionselement zur Verwendung als Stützelement zum Aussteifen von Schienenkonstruktionen • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Die fischer Winkelstütze WS 31-45° gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Die Abmessung der Winkelkonsole gewährleistet durch die Passgenauigkeit eine sichere Verbindung mit ALK Konsolen und FLS Montageschienen. Die Winkelstütze trägt die Last entweder an die Wand oder an eine Montageschienenkonstruktion ab. Die FSM Clix P Schiebemutter und eine Schraube schaffen die Verbindung zum Montageschienenprofil. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Die stabile Winkelstütze WS 31-45° gibt einer Tragkonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit • Die Abmessung der Winkelkonsole gewährleistet durch die Passgenauigkeit eine sichere Verbindung mit ALK-Konsolen und FLS-Montageschienen • Die Standardlochung in der Winkelstütze erlaubt den exakten Anschluss mittels FSM Clix P-Schiebemutter und Schraube an ALK-Auslegerkonsolen oder FLS-Montageschienen

Anwendungen

• Winkelstütze zur Herstellung von stabilen Konsolenkonstruktionen mit FLS-Schienen oder ALK-Konsolen • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typwinkelstütze
24,05 exkl. MwSt.
/ Stück
28,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std