S-ROD SEISMIC Gewindestangenverbinder
Gewindestangenverbinder S-ROD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:552361
Rubix:3831512
Hersteller:S-ROD
EAN:8001132098622





Dokumente
Produktdetails : S-ROD SEISMIC Gewindestangenverbinder
Flexibler Gewindestangenverbinder zur Montage seismischer Abspannungen mit Gewindestangen.
• Die Bauform des Gewindestangenverbinders ermöglicht bei der Befestigung einen variablen Neigungswinkel von 30°-65°
• Der Gewindestangenverbinder kann schnell und einfach installiert werden, ohne bereits bestehende Installationen zu demontieren
• Durch das Neigen der Seitenstange um 90° gleitet der Gewindestangenverbinder sehr leicht und ermöglicht dadurch ein einfaches und schnelles Einstellen der Montagehöhe an der vertikalen Gewindestange
Der Gewindestangenverbinder S-ROD ermöglicht die Aussteifung von Gewindestangen und Rahmenkonstruktionen mit Gewindestangen M10 flexibel in alle Richtungen. Durch die intelligente Bauform kann die Montagehöhe schnell und einfach eingestellt werden. Mehrere Gewindestangenverbinder S-ROD können übereinander montiert werden, um den gleichen Punkt in mehrere Richtungen zu versteifen und dadurch für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Eine Installation des Gewindestangenverbinders S-ROD auf bereits bestehende Konstruktionen ist problemlos möglich, ohne diese zuvor zu demontieren.
Stärken
• Die Bauform des Gewindestangenverbinders ermöglicht bei der Befestigung einen variablen Neigungswinkel von 30°–65°
• Der Gewindestangenverbinder kann schnell und einfach installiert werden, ohne bereits bestehende Installationen zu demontieren
• Durch das Neigen der Seitenstange um 90° gleitet der Gewindestangenverbinder sehr leicht und ermöglicht dadurch ein einfaches und schnelles Einstellen der Montagehöhe an der vertikalen Gewindestange
• Die Gewindestangenverbinder können übereinander montiert werden, um denselben Punkt in verschiedene Richtungen zu verspannen
Anwendungen
• Zur Aussteifung von neuen als auch bereits installierten Gewindestangen und Rahmenkonstruktionen mit Gewindestangen M10 in Kombination mit dem Abspannelement S-VA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s-rod |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
146,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage