N 253.14 Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.14
Rubix:145188
Hersteller:112749
EAN:4047322161992



Dokumente
Produktdetails : N 253.14 Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
