N 253.11 Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.11
Rubix:348055
Hersteller:112746
EAN:4047322161961



Dokumente
Produktdetails : N 253.11 Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing vernickelt
Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
