253.13-ES Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 3/8, Edelstahl 1.4408
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:253.13-ES
Rubix:343542
Hersteller:112668
EAN:4047322065665



Dokumente
Produktdetails : 253.13-ES Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 3/8, Edelstahl 1.4408
Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 3/8, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
