253.18-ES Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2, R 1/2, ES 1.4408
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:253.18-ES
Rubix:343549
Hersteller:112681
EAN:4047322065757



Dokumente
Produktdetails : 253.18-ES Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2, R 1/2, ES 1.4408
WINKELSTUECK - EDELSTAHL 1.4401 / 1.4408 -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
