C0H700838 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0H700838
Rubix:305520


Technische Zusammenfassung
| Typ | c0h700838 winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - r3/8 pneufit c |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r3/8 '' |
Produktdetails : C0H700838 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - R3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | c0h700838 winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - r3/8 pneufit c |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r3/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort