C0C700818 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C700818
Rubix:305501


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c0c700818 winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - g1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : C0C700818 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c0c700818 winkelschwenkverschraubung 6-fach 8 - g1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort