C0C701038 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C701038
Rubix:305645


Technische Zusammenfassung
| Typ | c0c701038 winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - g3/8 pneufit c |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : C0C701038 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | c0c701038 winkelschwenkverschraubung 6-fach 10 - g3/8 pneufit c |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort