C0Q701248 Winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - R1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0Q701248
Rubix:305802


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); vernickeltes messing (gewindekörper); nbr (dichtungen & o-ringe) |
|---|---|
| Typ | c0q701248 winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - r1/2 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : C0Q701248 Winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - R1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - R1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); vernickeltes messing (gewindekörper); nbr (dichtungen & o-ringe) |
|---|---|
| Typ | c0q701248 winkelschwenkverschraubung 4-fach 12 - r1/2 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort