1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul
Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 ES-DT 2142
Rubix:1027882
Hersteller:1543474
EAN:4010886815489

Produktdetails : 1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul
Das Modul mit Winkelschraubendrehern 1500 ES-DT 2142 von Gedore umfasst neun ergonomische Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben von 2 bis 10 mm in einem kompakten und robusten Kunststoffmodul. Die Kugelkopfseite am langen Schenkel ermöglicht das Arbeiten an Schrauben auch bei leicht schrägem Ansetzen.
Eigenschaften:
Das Modul 1500 ES-DT 2142 von Gedore enthält neun Winkelschraubendreher mit Innensechskantprofil in den Größen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm. Jeder Winkelschraubendreher verfügt am langen Schenkel über einen Kugelkopf, der das Arbeiten an Schrauben in einem Winkel auch an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Beide Enden besitzen dieselbe Schlüsselweite, wodurch sich mehrere Einsatzpositionen nutzen lassen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff sorgt auch bei öligen Händen für einen sicheren Halt. Eine integrierte Aufhängeöffnung im Griff ermöglicht bei Bedarf das Aufhängen jedes Winkelschraubendrehers. Das Kunststoffmodul im Format 2/3 ES hält jedes Werkzeug sicher in seinem vorgesehenen Platz. Dank der rutschhemmenden Ausführung bleiben die Winkelschraubendreher sicher fixiert und lassen sich durch die integrierten Griffmulden leicht entnehmen.
Spezifikationen:
• Inhalt: 9 Winkelschraubendreher, Größen 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
• Modulformat: 2/3 ES
• Material der Winkelschraubendreher: Vanadiumstahl 61CrSiV5, verchromt, brünierte Spitze
• Material der Griffe: Weiches thermoplastisches Elastomer und glasfaserverstärkter Kunststoff
• Material des Moduls: Schlagfester ABS-Kunststoff, schwarze Struktur
• Chemische Beständigkeit des Moduls: Öle und Säuren
• Referenz des leeren Moduls: 1500 E-DT 2142 L
• Gesamtgewicht des Moduls: 1,337 kg
• Gesamtlänge des Moduls: 310 mm
• Gesamtbreite des Moduls: 158 mm
• Gesamthöhe des Moduls: 42 mm
• Gesamtlänge der Winkelschraubendreher: 150 bis 235 mm (je nach Größe)
• Länge des langen Schenkels: 125 bis 200 mm
• Länge des kurzen Schenkels: 15 bis 25 mm
• Gewicht je Winkelschraubendreher: 0,040 bis 0,280 kg
Eigenschaften:
Das Modul 1500 ES-DT 2142 von Gedore enthält neun Winkelschraubendreher mit Innensechskantprofil in den Größen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm. Jeder Winkelschraubendreher verfügt am langen Schenkel über einen Kugelkopf, der das Arbeiten an Schrauben in einem Winkel auch an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Beide Enden besitzen dieselbe Schlüsselweite, wodurch sich mehrere Einsatzpositionen nutzen lassen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff sorgt auch bei öligen Händen für einen sicheren Halt. Eine integrierte Aufhängeöffnung im Griff ermöglicht bei Bedarf das Aufhängen jedes Winkelschraubendrehers. Das Kunststoffmodul im Format 2/3 ES hält jedes Werkzeug sicher in seinem vorgesehenen Platz. Dank der rutschhemmenden Ausführung bleiben die Winkelschraubendreher sicher fixiert und lassen sich durch die integrierten Griffmulden leicht entnehmen.
Spezifikationen:
• Inhalt: 9 Winkelschraubendreher, Größen 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
• Modulformat: 2/3 ES
• Material der Winkelschraubendreher: Vanadiumstahl 61CrSiV5, verchromt, brünierte Spitze
• Material der Griffe: Weiches thermoplastisches Elastomer und glasfaserverstärkter Kunststoff
• Material des Moduls: Schlagfester ABS-Kunststoff, schwarze Struktur
• Chemische Beständigkeit des Moduls: Öle und Säuren
• Referenz des leeren Moduls: 1500 E-DT 2142 L
• Gesamtgewicht des Moduls: 1,337 kg
• Gesamtlänge des Moduls: 310 mm
• Gesamtbreite des Moduls: 158 mm
• Gesamthöhe des Moduls: 42 mm
• Gesamtlänge der Winkelschraubendreher: 150 bis 235 mm (je nach Größe)
• Länge des langen Schenkels: 125 bis 200 mm
• Länge des kurzen Schenkels: 15 bis 25 mm
• Gewicht je Winkelschraubendreher: 0,040 bis 0,280 kg
Stärken
• Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht das Verschrauben in schräger Position, auch dort, wo ein herkömmlicher Winkelschraubendreher nicht eingesetzt werden kann
• Beständigkeit des Moduls gegen Öle und Säuren schützt die Aufbewahrung auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
• Verchromter Vanadiumstahl 61CrSiV5 schützt die Winkelschraubendreher vor Korrosion und verlängert ihre Lebensdauer
• Weicher TPE-Griff an den Kontaktflächen zur Hand reduziert die Ermüdung bei der Arbeit
• Abdeckung von 9 Größen (2 bis 10 mm) in einem einzigen Modul reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Artikel
• Beständigkeit des Moduls gegen Öle und Säuren schützt die Aufbewahrung auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
• Verchromter Vanadiumstahl 61CrSiV5 schützt die Winkelschraubendreher vor Korrosion und verlängert ihre Lebensdauer
• Weicher TPE-Griff an den Kontaktflächen zur Hand reduziert die Ermüdung bei der Arbeit
• Abdeckung von 9 Größen (2 bis 10 mm) in einem einzigen Modul reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Artikel
Anwendungen
Das modulare Format erleichtert die Organisation fester Arbeitsplätze sowie den Transport in mobilen Werkzeugaufbewahrungen (Werkstattwagen, Werkzeugkoffer, Werkbänke usw.). Dieses Modul eignet sich für Arbeiten an mechanischen Anlagen mit Innensechskantschrauben sowohl in der Werkstatt als auch im Außeneinsatz. Der Größenbereich von 2 bis 10 mm deckt den Großteil der in der Industrie vorkommenden Schraubverbindungen sowohl im Maschinenbau als auch in der Elektrotechnik ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1337 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 9 |
| Höhe | 42 mm |
| Breite | 158 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen