Stiftschlüssel Gedore 42 EL 3, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 129 mm | Endbearbeitung: Poliert

Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2,5mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:42 EL 3
Rubix:1029569
Hersteller:6351110
EAN:4010886635117
42 EL 3 Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3mm
Technische Zusammenfassung
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3 mm
Länge129 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42 EL 3 Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3mm


Ausführung nach DIN 

Stärken

• Erleichterter Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank extra langer Ausführung
• Direkte Drehmomentübertragung durch den Verzicht auf einen Kugelkopf
• Gute mechanische Widerstandsfähigkeit durch 61CrSiV5-Stahl
• Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberfläche
• Einfache und robuste Konstruktion für den wiederholten Einsatz

Anwendungen

Dieser abgewinkelte Innensechskantschlüssel wird bei Wartungsarbeiten, in der mechanischen Montage sowie beim Aufbau von Anlagen und Ausrüstungen eingesetzt. Er eignet sich für den Einsatz in Fertigungswerkstätten, Montagelinien und Reparaturbereichen, insbesondere wenn Innensechskantschrauben schwer erreichbar sind. Er ist passend für Anwendungen in der allgemeinen Mechanik, im Maschinenbau sowie bei technischen Eingriffen, bei denen eine präzise manuelle Betätigung erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3 mm
Länge129 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,43 exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 inkl. MwSt.