5095526 Winkelschraubendreher 6kt. 2,0mm Kugelkopf
Kugelschreiber – langer Arm – metrisch vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5095526
Rubix:2011316
EAN:3660338517563

Produktdetails : 5095526 Winkelschraubendreher 6kt. 2,0mm Kugelkopf
Vollständig gehärtete Stahllegierung gewährleistet einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärteter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Maßhaltigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2 mm |
| Länge | 108 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
