42 0,9 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9mm
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:42 0,9
Rubix:1045716
Hersteller:6342390
EAN:4010886634233

Produktdetails : 42 0,9 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9mm
Ausführung nach DIN 
• Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Stärken
• Direkte Drehmomentübertragung durch sechskantige Geometrie
• Erleichterter Zugang zu Schrauben dank abgewinkelter Form
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Stahl 61CrSiV5
• Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
• Erleichterter Zugang zu Schrauben dank abgewinkelter Form
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Stahl 61CrSiV5
• Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
Anwendungen
Dieser Winkelschraubendreher wird für Montage-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten an mechanischen und industriellen Anlagen eingesetzt. Er eignet sich für Anwendungen in der Werkstatt, an Produktionslinien oder bei Serviceeinsätzen vor Ort mit Innensechskantschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0, 9 mm |
| Länge | 33 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
