9458800150 Winkelmesser Digit. 150mm HP

Winkelmesser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:425701
Rubix:1565296
Hersteller:425701
9458800150 Winkelmesser Digit. 150mm HP

Technische Zusammenfassung

Typ9458800150 winkelmesser digit. 150mm hp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9458800150 Winkelmesser Digit. 150mm HP


Winkelmesser Digital 150mm HP
Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute, Anzeige umschaltbar (Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).

Technische Informationen


Attribute
Typ9458800150 winkelmesser digit. 150mm hp
Zolltarifcode90172039
1.482,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.764,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage