Referenzen
Format:46330050, 9446330050
Rubix:1558148
Hersteller:4317784287005
EAN:4317784287005


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9446330050 sechskantwinkel 120 grad 50x 50mm format |
|---|
Produktdetails : 9446330050 Sechskantwinkel 120Grad 50x50mm
Sechskantwinkel 120Grad 50x50mm FORMAT
Sechskantwinkel, 120° Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum Anreißen und Prüfen von 120°.
Sechskantwinkel, 120° Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum Anreißen und Prüfen von 120°.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9446330050 sechskantwinkel 120 grad 50x 50mm format |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90172010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std