885026 Push-In drehbares T-Sück VA 10-R1/4 AG
EINSTECKVERSCHRAUBUNG AUS ROSTFREIEM STAHL, DREHBAR, MIT FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:885026
Rubix:3235942
EAN:3660338383359

Dokumente
Produktdetails : 885026 Push-In drehbares T-Sück VA 10-R1/4 AG
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatur: -15°C...200°C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit lebensmittelhaltigen Flüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzhaltiger Umgebung und an Maschinen verwendet werden, die häufiges Waschen mit aggressiven Reinigungsmitteln erfordern.
Push-In drehbares T-Sück VA 10-R1/4 AG
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | r |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Anschluss 2 | r1/4 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Gewindeschneiden | r1/4 (konisches außengewinde) |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Min. Temperatur | -15 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen