MW AUF A2 Winkelhalter

Winkelhalter MW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:522676
Rubix:3899750
Hersteller:MW SU A2
EAN:8001132031810
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : MW AUF A2 Winkelhalter


Winkel für die Verbindung zwischen Solarschienen und STSI- und STSR-Stockschrauben oder für die Verbindung von zwei sich rechtwinklig kreuzenden Solarschienen. Ausführung mit kurzem Langloch.
• Halterung zur Verbindung von Solarschienen mit STSI- oder STSR-Stockschrauben oder zur Verbindung von zwei sich überlappenden und um 90° gekreuzten Solarschienen • Langloch am vertikalen Abschnitt • Version mit kurzem Langloch • A2-Edelstahl MW AUF A2 ist der Winkel aus Edelstahl A2 zur Verbindung von Stockschrauben mit Solarschienen oder zur Verbindung von zwei sich überlappenden, um 90° gekreuzten Solarschienen. Das Langloch im vertikalen Teil ermöglicht die Höhenverstellung der Solarschiene. Funktion: • Den MW-Verbindungsbügel zwischen die beiden Muttern der STSR/STSI-Stockschraube einführen und anziehen • Verbinden Sie die Solarschiene durch das Langloch mit der Schraube SKS M 8 und der Flanschmutter MU FM 8 mit dem MW-Bügel • Verwenden Sie die beiden Muttern der Stockschraube STSR/STSI, um die Position des MW-Verbindungsbügels zu justieren • Verbinden Sie den MW-Winkel mit der unteren Solarschiene mit der Hammerkopfmutter FCN AL und der Schraube SKS M 8 • Befestigen Sie die obere Solarschiene durch das Langloch mit der Schraube SKS M 8 und der Flanschmutter MU FM 8 am Winkel

Stärken

• Schnelle Montage durch das untere Loch und schnelle Einstellung durch das seitliche Langloch • Die Verbindungen mit der Schiene sind mit rutschfesten Rändelungen für eine sichere Befestigung versehen

Anwendungen

• Wellplattendachsysteme • Geeignet für alle SolarFish Profile

Technische Informationen


Attribute
Typmw
Werkstoffedelstahl
6,51 exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage