Referenzen
Fischer:058200
Rubix:3833345
Hersteller:RC IEC 40
EAN:4006209582008
Produktdetails : RC IEC 40 Rohrclip
Die komfortable Rohrbefestigung.
• Hohe Flexibilität: Montage mit fischer Steckdübel SD, fischer Nageldübel N oder fischer DuoPower möglich
• Kompatibel mit 11-mm-Profilschienen
• Leichte Montage durch Langloch. Dies spart Zeit beim Justieren
• Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene und Silikon
• Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z. B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden, bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z. B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen.
Funktion:
• Kunststoff-Isolierrohre werden in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung des Rohrclips hält die Rohre sicher fest
• Der Rohrclip RC ist auf die Befestigung mit Steckdübel SD oder Nageldübel N 6 abgestimmt
• Der Steckfix plus SD wird ohne zusätzliche Schraube direkt ins Bohrloch gesteckt
• Der Nageldübel N wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Der Rohrclip RC kann mit vormontiertem Steckdübel SD, mit N 6 Nageldübeln oder in 11 mm-C-Profilschienen verwendet werden und ermöglicht dadurch eine flexible und wirtschaftliche Installation
• Das 6 mm Langloch erlaubt eine optimale Ausrichtung der Rohrbefestigung und sorgt für erhöhte Montagefreundlichkeit
• Zwei weitere Rohrclips können seitlich an einen bereits befestigten Rohrclip gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Flexible und starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rc iec |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,43 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
44,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






