K1048.084080 Winkel, Typ I, Aluminium
Winkelelement T2 Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1048.084080
Rubix:1432052
EAN:4059245218608



Dokumente
Produktdetails : K1048.084080 Winkel, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: eloxiert.Bestellbeispiel: 10261-063030Hinweis: Winkelement zum Befestigen zweier Profile im 45°-Winkel und zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten. Das Winkelelement kann mit Universal-Verbindersätzen und mit Halbrundschrauben ISO 7380 befestigt werden.
Winkelelement T2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 138 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage