859232 Push-ON Winkelverschraubung 8/6-G1/4 IG Messing vernickelt
WINKELANSCHLUSS, ZYLINDRISCH INNENGEWINDE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:859232
Rubix:3234900
EAN:3660338142598

Produktdetails : 859232 Push-ON Winkelverschraubung 8/6-G1/4 IG Messing vernickelt
Material: vernickeltes Messing. Zylindrisches BSP-Rohrgewinde (G). Befestigung mit Mutter. Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Push-ON Winkelverschraubung 8/6-G1/4 IG Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 8 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen