858570 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858570
Rubix:3235245
EAN:3660338136405


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 858570 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen