0920 00 10 Schottverschraubung, G1/8 - M16 x 1.5 AG, MS vernickelt

Legris Schottverschraubung, G1/8 - M16 x 1.5 AG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0920 00 10
Rubix:137718
Hersteller:0920 00 10
EAN:0820099154091
0920 00 10 Schottverschraubung, G1/8 - M16 x 1.5 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0920 00 10 Schottverschraubung, G1/8 - M16 x 1.5 AG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Schottbuchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.029

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Gewicht der Verpackung1500 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
151,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
180,29 € inkl. MwSt.