DN21/26 Doppelnippel (MS)

Rectus Doppelnippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:DN21/26
Rubix:320897
Hersteller:DN21/26
EAN:4039747134132
DN21/26 Doppelnippel (MS)

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DN21/26 Doppelnippel (MS)


Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht-korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: n/a
Minimale Betriebstemperatur: n/a
Montageposition: Gewinde 32 mm lang
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: 32 mm
Produktstil: Doppelnippel männlich / männlich
Produkttyp: Rohrnippel
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.11

Stärken

-Große Auswahl & Flexibilität
Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Kompatibilität: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Rostfreier Stahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde

Anwendungen

Fabrikautomation;Sonstige Fertigung;Verpackung;Fahrzeugmontage;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschluss 1g 1/2
Gewindeartg
Zolltarifcode74122000
86,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,46 inkl. MwSt.